ENSTO - Lämpökaapeli itserajoittuva - Optiheat Ramp 50W/m, keltainen

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lämpökaapeli itserajoittuva - Optiheat Ramp 50W/m, keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 80 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 110 W/m

  • Vakioteho - ei

  • Itsestään rajoittuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677639159

Sähkönumero

0431332

Toimittajan tuotenumero

EFPORAMP

Tukkuerä

250

Suurin pitolämpötila:

80 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

110 W/m

Vakioteho:

ei

Itsestään rajoittuva:

kyllä

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

9.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

17.2 mm

Väri:

keltainen

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Teho 50W/m @ 10°C, 5°C asteessa betonissa 110W/m, kela 250m



Optiheat Ramp
Itserajoittuva lämpökaapeli ajoramppien, ulkoalueiden ja helikopterialustojen sulanapitoon tai muihin korkean metritehon sovelluksiin. Teho 110W/m @ 5°C betonissa. Kela 250 m. Kaapelin mitat 17,2 x 9,5 mm. Min. taivutussäde 25 mm.