ENSTO - Läpivientikaulus DUCTEL - TBO 170-3

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 221 mm

  • Syvyys - 106 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - symmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318231

Sähkönumero

1420742

Toimittajan tuotenumero

MP-TBO170-3

Tukkuerä

2

Leveys:

221 mm

Syvyys:

106 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Väri:

valkoinen

Korkeus:

221 mm

Kanavan asennustapa:

seinä

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Ductel Twist läpivientikaulus, valkoinen

Läpivientikaulus
materiaali valkoista muovia