ENSTO - Latausasema - EVH 1x16A T2C DLM
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 3.6 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
Integroitu RFID-kortin lukija - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064497418
Sähkönumero
3501806
Toimittajan tuotenumero
EVH161B-HC000
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
3.6 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Energiamittari:
ei
Latauskaapelin pituus:
5 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
208...264 V
Leveys:
209 mm
Korkeus:
513 mm
Syvyys:
134 mm
Asennuspuolen liitäntä:
yksivaiheinen
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
3.6 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
ei
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...10 mm²
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Ensto One Home tekee kotilatauksesta helppoa ja turvallista. Tyylikäs ja kestävä latausasema takaa sähköisen ajokokemuksen ja kiinteä latauskaapeli on aina valmiina!
- Latausteho 3.6 kW (1x16A)
- Kiinteä, Type 2 -kaapeli, 5m
- Käyttövirta säädettävissä mobiilisovelluksen (Bluetooth) avulla 6A-16A
- Tässä mallissa dynaaminen kuormanhallinta on aktivoitavissa erikseen myytävän energimittarin kanssa. Lisäksi latausasemassa on erillinen kärkitietotulo kytkettävissä ulkoiseen ohjaukseen.
- Mobiilisovelluksella latauksen aloittaminen/ lopettaminen kun tunnistautumista vaativa lataustapa on valittu
- Sisäänrakennettu vikavirtasuoja tasasähkövirralle (RDC-DD, 6mA)
- Vaihtoehtoiset asennustavat EVTL55.00 tai EVTL57.00
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


