ENSTO - Lattiajalka Workpoint - U040G pistorasiap. jalusta HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Workpoint
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326502
Sähkönumero
1468588
Toimittajan tuotenumero
MP-U040G
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
7012
Edullinen pistorasiapylvään jalusta valkeille MP-pylväille.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Flex ja Duo pylväsmallehin. Harmaa (RAL7012) jalusta sulautuu hyvin tyypillisiin lattiapintoihin. Jalustan massa on 8 kg.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Flex ja Duo pylväsmallehin. Harmaa (RAL7012) jalusta sulautuu hyvin tyypillisiin lattiapintoihin. Jalustan massa on 8 kg.





