ENSTO - Lattialämmityskaapeli - TASSU 240W 11m 1,6-3,0m2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
11 mTärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 70 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 20 W/m
Vakioteho - kyllä
Itsestään rajoittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100353919
Sähkönumero
8168678
Toimittajan tuotenumero
TASSU240W11M
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
70 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
20 W/m
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
11 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
4.9 mm
Suojaus:
folio
Leveys:
7.8 mm
Väri:
punainen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
ei ole
Tassu on vahva lattialämmityskaapeli pääasiassa uusiin betonilattioihin, osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen. Kaapeli kuuluu mekaaniselta kestävyydeltään vahvempaan luokkaan M2 joten sen voi asentaa suoraan raudoitusverkkoon. Tassu pitää asentaa lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen min 5 cm syvyydelle jolloin lattian pintalämpötilasta tulee tasainen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Suositeltu neliöteho 80-150 W/m².
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


