ENSTO - Lattialämmityskaapeli - TASSU-S 1000W 100m 7,1-16,7m2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

10 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W/m

Pituus:

100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot72 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot86 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 70 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Vakioteho - kyllä

  • Itsestään rajoittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100354008

Sähkönumero

8168672

Toimittajan tuotenumero

TASSUS1000W100M

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

70 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Vakioteho:

kyllä

Itsestään rajoittuva:

ei

Pituus:

100 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

4.9 mm

Suojaus:

folio

Leveys:

7.8 mm

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

alumiini

Pintahoitoseulonta:

ei ole

Lattialämmityskaapeli 100m,7,1-16,7m²,1000W/230V,10W/m, M2, paksuus 4,9x7,8mm, kylmäkaapeli 3m, min asennuslämp.-5°C, maadoitettu kaksijohdin kaapeli.

Tassu S on vahva lattialämmityskaapeli pääasiassa saneerauksiin, osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen. Kaapeli kuuluu mekaaniselta kestävyydeltään vahvempaan luokkaan M2, joten sen voi asentaa suoraan raudoitusverkkoon. Mutta se sopii myös muihinkin rakenteisiin esim. ohuisiin lattiarakenteisiin lähelle lattian pintaa, jolloin lämmön siirtyminen huoneilmaan on nopea. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Suositeltu neliöteho on 60–140 W/m².

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan