ENSTO - Lattiarasia - 12kj 16-kst 120mm IP20 2kN RST

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Upotuspituus - 90 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Väri - muu

  • Minimi asennussyvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100498504

Sähkönumero

1404608

Toimittajan tuotenumero

TFB-ELWO500K120

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

suorakulmainen

Upotuspituus:

90 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Väri:

muu

Minimi asennussyvyys:

120 mm

Pituus (ulkomitta):

500 mm

Laitekoteloiden määrä:

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Mattoaukolla:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Kannen suojakäsittely:

käsittelemätön

Lattiapäällysteen syvyys:

13 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Kannen pintakäsittely:

käsittelemätön

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

ei

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

ei

Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):

IP20

Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):

IP20

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Kalustettu lattiarasiapaketti 12 kojerasiaa, 16 keystone-aukkoa, kansiosa 500 x 250 mm 13 mm materiaalivarauksella, valusyvyys min. 120 mm valurasiaan tai 90 mm ontelolaattaan.

Kestävät Elwo-lattiarasiat soveltuvat kuivien tilojen valu- ja ontelolattioihin. Yhteensopiva valurasia:14 147 03

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan