ENSTO - Lattiarasia - 160x160mm 80mm C1 2kN RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 160 mm
Kasetin korkeus - 80 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 0...6 mm
Lattiarasian väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100344993
Sähkönumero
1404582
Toimittajan tuotenumero
TFB-ELWO16166
Tukkuerä
10
Nimellismitta:
160 mm
Kasetin korkeus:
80 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
0...6 mm
Lattiarasian väri:
ruostumaton teräs
Minimi asennussyvyys:
80 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
neliö
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
160 mm
Upotusleveys:
160 mm
Säädettävä lattiarasia kuivapestäviin tiloihin. Asennus valu- tai ontelolattiaan (min.80mm). Kalustus enintään 6 sukoa.


