ENSTO - Lattiarasia - 500x250mm 120mm C1 2kN RST
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 590 mm
Kasetin korkeus - 90 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 30...60 mm
Minimi asennussyvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269319382
Sähkönumero
1414701
Toimittajan tuotenumero
TFB-ELWO502512
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
590 mm
Kasetin korkeus:
90 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
30...60 mm
Minimi asennussyvyys:
30 mm
Malli / Tyyppi:
neliö
Lattiarasian materiaali:
ruostumaton teräs
Upotuspituus:
590 mm
Upotusleveys:
370 mm
ELWO 502512 säädettävä lattiarasia
Vapaa tila kojeen ja kannen välissä säädettävissä 30-60 mm. Aukkokansivaraus onteloon tai valuun: 530x260 mm.Rasitusluokka C1 C2.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


