ENSTO - Lattiarasia - 6-kj 16-kst 120mm IP20 2kN RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 90 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - muu
Minimi asennussyvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100499013
Sähkönumero
1404606
Toimittajan tuotenumero
TFB-ELWO250K120
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
90 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
120 mm
Pituus (ulkomitta):
250 mm
Laitekoteloiden määrä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
ei
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Kannen suojakäsittely:
käsittelemätön
Lattiapäällysteen syvyys:
13 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
käsittelemätön
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP20
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Kestävät Elwo-lattiarasiat soveltuvat kuivien tilojen valu- ja ontelolattioihin. Yhteensopiva valurasia:14 147 02
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


