ENSTO - Lattiarasia - 6S 6-keyst. 80mm IP20 2kN RST

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 80 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Väri - muu

  • Minimi asennussyvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100488581

Sähkönumero

1404605

Toimittajan tuotenumero

TFB-ELWO160K80

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

80 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Väri:

muu

Minimi asennussyvyys:

80 mm

Pituus (ulkomitta):

160 mm

Laitekoteloiden määrä:

0

Läpivientien lukumäärä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Mattoaukolla:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Kannen suojakäsittely:

käsittelemätön

Lattiapäällysteen syvyys:

13 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Kannen pintakäsittely:

käsittelemätön

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

ei

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

ei

Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):

IP20

Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):

IP20

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Kalustettu lattiarasiapaketti 6-sukopistorasiaa, 6-keystone-aukkoa, kansiosa 160 x 160 mm 13 mm materiaalivarauksella, valusyvyys min. 80 mm.

Kestävät Elwo-lattiarasiat soveltuvat kuivien tilojen valu- ja ontelolattioihin. Yhteensopiva valurasia:14 045 87

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan