ENSTO - Lattiatermostaatti ECO - ECO16BTD 16A DIN-kiskokiinnitys
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - ei
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - langaton
Tiedonsiirtoprotokolla - merkkikohtainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100401733
Sähkönumero
2621241
Toimittajan tuotenumero
ECO16BTD
Tukkuerä
12
Ohjausmoodi on/off:
ei
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
langaton
Tiedonsiirtoprotokolla:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Väri:
harmaa
Mitta-alue:
5...50 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Säätötapa:
muu
Termisellä takaisinkytkennällä:
ei
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
ei
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Säädettävä poikkeama:
ei
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Maksimikontaktijännite:
253 V
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Kosketinkuorma max.:
16 A
Optimointi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpötilaohjauksen luokka:
II
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
10
Käyttö:
väännin
Leveys:
36 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Yliaikakytkin:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
58 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Korkeus:
90 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Ecodesign-määräyksen täyttävä yhdistelmätermostaatti huonekohtaiseen lämmönsäätöön. Ohjaustapoina on lattian ja huoneen lämpötilan tai tehon mukainen ohjaus. Lämpötila säädetään laitteessa olevasta säätöpyörästä tai Bluetoothilla sovelluksesta, jossa pääominaisuuksina on viikkokalenteri, lyhytaikainen tehostus, loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Termostaatissa on monipuolinen lämpötilan muutos ulkoisesta jänniteohjauksesta. Huonelämpötila-anturi ECOAC2 ei sisälly pakkaukseen
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


