ENSTO - Lattiatermostaatti Jung - Koje, Basic 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - 5...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377195424
Sähkönumero
2621276
Toimittajan tuotenumero
FTR231
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
5...50 °C
Väri:
muu
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
väännin
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
240 V
Talousvesipiiri:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.15 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Lattialämmitystermostaatti huonekohtaisen sähkölattialämmityksen säätöön. Nimellisvirta 10 A res. Jännite 230 V. Säätöalue: +5 °C ... +50 °C. Sisältää lattia-anturin: NTC, L=4 m, Ø 7.8 mm. Lämpötilapudotus 4 K ohjattavissa kellolla. EN50559 mukainen lämmityksen keskeytys joka tunti 5 minuutiksi. Vaatii nollajohtimen. Yhteensopiva keskiölevy säätönupilla tuotekoodit ...1749...


