Etusivu

ENSTO - Lattiatermostaatti VVS:llä - ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lattiatermostaatti VVS:llä - ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teholähteen tyyppi - 230 V

  • Liitäntätyyppi - langaton

  • Vastaanotin - ei

  • Ulkoinen anturi - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100339302

Sähkönumero

2621160

Toimittajan tuotenumero

ECO10BTW-J

Tukkuerä

12

Teholähteen tyyppi:

230 V

Liitäntätyyppi:

langaton

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Väri:

valkoinen

Mitta-alue:

5...50 °C

Sopii jäähdytykseen:

ei

Kellotyyppi:

viikkokello

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Säätötapa:

muu

Termisellä takaisinkytkennällä:

ei

Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:

ei

Sisältää näytön:

ei

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Säädettävä poikkeama:

ei

Maksimikontaktijännite:

253 V

Kosketinkuorma max.:

10 A

Optimointi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Lämpötilaohjauksen luokka:

II

Kytkentäohjelmien lukumäärä:

10

Käyttö:

väännin

Leveys:

85 mm

Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Yliaikakytkin:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Kellomalli:

digitaalinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Syvyys:

48 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Korkeus:

85 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

Lattialämmitystermostaatti + 30mA VVS, 10A/2300W. Säätöalue +5...+50°C. NTC-anturi 4m, 47kohm/25°C. Jussi kalustesarja. Kaksinapainen kytkin. IP31

Ecodesign-määräyksen täyttävä lattialämmitystermostaatti, jota voi ohjata lattian lämpötilan tai tehon mukaan. Sisältää hyväksytyn vikavirtasuojan. Termostaattia on mahdollista ohjata suoraan laitteesta tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla. Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Termostaatissa on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta (tehdasasetus 10°C).