ENSTO - LED-moduuli - LED PIR-sarja 14W DW AVR320 4E

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - LED-moduuli - LED PIR-sarja 14W DW AVR320 4E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 14...14 W

  • Valovirta - 1514...1514 lm

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valon väri EN 12464-1 - neutraali 3300-5300 K

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100398972

Sähkönumero

4010334

Toimittajan tuotenumero

AVL218/DW

Tukkuerä

1

Lampputeho:

14...14 W

Valovirta:

1514...1514 lm

Jännitetyyppi:

AC

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Muoto:

pyöreä

Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Väri:

valkoinen

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Käyttövirta:

350...350 mA

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valovoima:

1514 cd

Taipuisa:

ei

Leveys:

300 mm

Halkaisija:

300 mm

Spesifinen valotehokkuus:

108...108 lm/W

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Pituus:

300 mm

Korkeus:

22 mm

Soveltuu yleisvalaistukseen:

kyllä

Soveltuu liikennevaloihin:

ei

Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:

ei

Soveltuu raideliikenteeseen:

ei

Soveltuu informaatiotauluihin:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

LED PIR-sarja 14W DW AVR320 4E

AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan