ENSTO - LED-moduuli - LED R-sarja 10W DW AVR320

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - LED-moduuli - LED R-sarja 10W DW AVR320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 1082...1082 lm

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valon väri EN 12464-1 - neutraali 3300-5300 K

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100398958

Sähkönumero

4010338

Toimittajan tuotenumero

AVL216/DW

Tukkuerä

1

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

1082...1082 lm

Jännitetyyppi:

AC

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Muoto:

pyöreä

Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Väri:

valkoinen

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Käyttövirta:

350...350 mA

Valovoima:

1082 cd

Taipuisa:

ei

Spesifinen valotehokkuus:

108...108 lm/W

LED R-sarja 10W DW AVR320

AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.