ENSTO - LED-moduuli - LED-sarja 10W DW AVR320


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 10...10 W
Valovirta - 1082...1082 lm
Jännitetyyppi - AC
Valon väri EN 12464-1 - neutraali 3300-5300 K
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100398934
Sähkönumero
4010298
Toimittajan tuotenumero
AVL214/DW
Tukkuerä
1
Lampputeho:
10...10 W
Valovirta:
1082...1082 lm
Jännitetyyppi:
AC
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Muoto:
pyöreä
Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Väri:
valkoinen
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Käyttövirta:
350...350 mA
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Valovoima:
1082 cd
Taipuisa:
ei
Leveys:
300 mm
Halkaisija:
300 mm
Spesifinen valotehokkuus:
108...108 lm/W
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Pituus:
300 mm
Korkeus:
22 mm
Soveltuu yleisvalaistukseen:
kyllä
Soveltuu liikennevaloihin:
ei
Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:
ei
Soveltuu raideliikenteeseen:
ei
Soveltuu informaatiotauluihin:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
100000 h
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.