Etusivu

ENSTO - Liiketunnistin Intro - LS17181 180° IP21 keskiö MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Liiketunnistin Intro - LS17181 180° IP21 keskiö MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 120 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100357368

Sähkönumero

2621193

Toimittajan tuotenumero

LS17181SWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

120 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

30 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Toiminnon valintakytkin:

ei

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

15 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Vähimmäispäälläoloaika:

2 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Liiketunnistinanturi 180 ast keskiölevy, 1,1m universal, musta

Tuotetta käytetään valaistuksen automaattiseen kytkemiseen havaitun liikkeen ja valaistustason mukaan. Toimii yhdessä uppoasennettavan relekojeen 1701SEFI kanssa. Asennuskorkeus 1 – 1,2 m. Valvonta-aluetta voidaan laajentaa 3-johtimisella sivuohjainkojeella 1723NEFI ja siihen soveltuvalla liiketunnistinanturilla esim. LS17180... . Toimii yhdessä 2-johtimisen sivuohjainkojeen, 3-johtimisen sivuohjainkojeen, kiertonuppisivuohjaimen sekä painikkeen kanssa. Päällekytkennän kirkkaustaso valittavissa. Herkkyystaso valittavissa. Valojen päälläoloaika on säädettävissä. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon asetettavissa valonsäätimen avulla. Kirkkaustaso päälle kytkettäessä voidaan tallentaa pysyvästi sivuohjainkojeen avulla. Valaistuksen himmentäminen sivuohjainkojeen avulla. Valvonta-alue säädettävissä. Liukukytkimen avulla valot voidaan pakottaa päälle tai pois. Useita lisäominaisuuksia käytettävissä Jung \"Clever Config App\" sovelluksen avulla. Tarkemmat tiedot asennus- ja käyttöohjeessa.