ENSTO - Liiketunnistin Intro - W70 10A 1000W IP55 PSE val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 11 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 5 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
EAN-koodi
6418677338366
Sähkönumero
2621076
Toimittajan tuotenumero
W70WWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
11 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
5 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
53 mm
Korkeus:
123 mm
Syvyys:
66 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.4 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
10 A
Ohjausvirta:
100 mA
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
0 mm
230V/10A:n releellä. Pinta-asennettava/IP55. Valvonta-alue 70°, 8x11 m. Asennuskorkeus 2,4 m. Portaaton valaistustason säätö. Poiskytkentäviive: 10 s-5 min.


