ENSTO - Liitäntäkaulus DUCTEL - TBL10-3 Liitäntäkaulus VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäkappale seinäkanavalle
Materiaali - muovi
Lisätarvike - kyllä
Magneettinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318170
Sähkönumero
1420735
Toimittajan tuotenumero
MP-TBL10-3
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäkappale seinäkanavalle
Materiaali:
muovi
Lisätarvike:
kyllä
Magneettinen:
ei
Ductel Twist Liitäntäkaulus VAL
Liitäntäkaulus
Käytetään vaaka- ja pystykanavien liitoksissa, materiaali valkoista muovia.
Liitäntäkaulus
Käytetään vaaka- ja pystykanavien liitoksissa, materiaali valkoista muovia.




