ENSTO - Liitäntäkaulus DUCTEL - TBO135-3 Läpivientikaulus VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 186 mm
Syvyys - 106 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318224
Sähkönumero
1420741
Toimittajan tuotenumero
MP-TBO135-3
Tukkuerä
2
Leveys:
186 mm
Syvyys:
106 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
186 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Ductel Twist läpivientikaulus, valkoinen
Läpivientikaulus
materiaali valkoista muovia
Läpivientikaulus
materiaali valkoista muovia