ENSTO - Liitäntärasia - 5-nap. naarasliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 5
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677722547
Sähkönumero
1613000
Toimittajan tuotenumero
KDN506
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
5
Väri:
valkoinen
Leveys:
95 mm
Syvyys:
21 mm
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
pistokepuristin / jousiliitin
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
121 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lämmitinrasia KDN506 on tarkoitettu lämmittimien sähkönsyöttöön 5-napaisella pistoliittimellä. Lämmitin liitetään rasiaan 5-napaisella pistoliitinsarjalla. Napamerkinnät ovat 1, 2, maa, N, 3. Lämmitinrasian sisällä on 4-nap. kytkentäliitin KD160.04 syötön jatkamista ja haaroittamista varten. Kansi asennetaan paikoilleen napsauttamalla.


