ENSTO - Liitäntärasia - Roiskesuoja IP24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677722578
Sähkönumero
1613003
Toimittajan tuotenumero
KDNIP
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Roiskesuoja IP24
Tiloissa joissa tarvitaan suojaa estämään veden pääsyn liitäntärasian sisälle käytetään roiskesuojaa KDNIP. Roiskesuoja asennetaan liitäntärasian taakse seinää vasten ja suojan kansi käännetään rasian päälle kytkentöjen jälkeen. Roiskesuoja käy sekä pistoliitintäisille että kiintojohtoiselle liitäntärasialle.
Tiloissa joissa tarvitaan suojaa estämään veden pääsyn liitäntärasian sisälle käytetään roiskesuojaa KDNIP. Roiskesuoja asennetaan liitäntärasian taakse seinää vasten ja suojan kansi käännetään rasian päälle kytkentöjen jälkeen. Roiskesuoja käy sekä pistoliitintäisille että kiintojohtoiselle liitäntärasialle.


