ENSTO - Liitin-CAT6 - CAT6 UTP B-KYTK VA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677341243
Sähkönumero
7208900
Toimittajan tuotenumero
MJ6UKFI
Tukkuerä
24
Käyttö:
muu
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
18 mm
Laitteen korkeus:
22 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP00
Laitteen syvyys:
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keystone-aukkoon sopiva RJ45 CAT6 suojaamaton liitinmoduuli. Liittimeen on merkitty TIA568 B-mukainen kytkentä. Johtimien kytkentä ilman työkalua. Nippuside vedonpoistoon.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


