ENSTO - Liitin Intro - XLR-runkonaaras, 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - XLR
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - metalli
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100494933
Sähkönumero
7907129
Toimittajan tuotenumero
CXLR-DFI
Tukkuerä
1
Käyttö:
XLR
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
peruselementti peitekannella
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


