ENSTO - Liitin Intro - XLR-runkouros, 3-nap

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Liitin Intro - XLR-runkouros, 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - XLR

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100494940

Sähkönumero

7907130

Toimittajan tuotenumero

CXLR-SFI

Tukkuerä

1

Käyttö:

XLR

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

peruselementti peitekannella

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Liitin, XLR-runkouros 3-napainen

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan