ENSTO - Liitinkisko Ensto Clampo Ground - PSK131
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Mitoitusvirta In - 135 A
Materiaali - kupari
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677163456
Sähkönumero
1913371
Toimittajan tuotenumero
PSK131
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Mitoitusvirta In:
135 A
Materiaali:
kupari
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kisko, pituus 2000 mm, 3x12 mm, kupari
N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet
N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


