ENSTO - Liitosjohtopaketti Tupa - TUPA-LIITOSJOHTOPAKETTI
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677631757
Sähkönumero
8122282
Toimittajan tuotenumero
LJOH
Tukkuerä
1
Pituus:
1500 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Liitäntä 1:
profiilipistotulppa
Nimellisvirta:
10 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntä 2:
päätehylsy
Kaapelisyöttökytkentä 1:
vino
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 1 mukaan:
muu
Kaapelisyöttökytkentä 2:
suora
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
196...253 V
Taajuus:
45...55 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Liitosjohtotarvike koostuu pistotulpallisesta harmaasta liitosjohdosta, jonka pituus on 1,5 m, vedonpoistosangasta sekä ruuveista. Näillä voidaan kytkeä Enston lämmittimet turvallisesti pistorasiaan. Pistotulpallinen johto kytketään lämmittimen mukana tulevan liitosrasian KDN501 ja pistorasian väliin. Itse lämmittimen kytkentä liitosrasiaan säilyy 5-napaisella EnstoNet pistoliittimellä. Yhteensopiva Taso-, Lista-, Peta- ja Roti-lämmittimiin sekä Beta EB-lämmittimiin, joissa kytkentärasia.


