ENSTO - Linect T-haaroitin 5-nap - NCD5LI.G C/l Koodaus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - T-jakaja
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677724466
Sähkönumero
1932184
Toimittajan tuotenumero
NCD5LI.G
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
T-jakaja
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Vaiheen käyttö/valinta:
L1
Napojen merkintä:
L, N, PE, -, +
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
80 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
80 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Pituus:
60 mm
Korkeus:
45 mm
Leveys:
75 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
Linect®-haaroitin kytketään aukotuksella varustettuun valaisinrunkoon. Soveltuu kaikkiin Linect® liitäntäisiin DALI-liitäntälaitteella varustettuihin valaisimiin.
EnstoNet -järjestelmää käyttämällä saat sekä aika- että materiaalisäästöjä sähköurakassa. Joustavuus ja nopeus helpottaa myös projektien resurssien hallintaa merkittävästi. Asennus ilman työkaluja ja kuorintajätettä. Kaikki EnstoNet -tuotteet testataan tehtaalla - ei kytkentävirheitä - ei aikaa vievää vianhakua projektin luovutusvaiheessa. EnstoNet -järjestelmätuotteilla kytketyt sähkölaitteet ovat helposti ja nopeasti vaihdettavissa saneerauksissa koko rakennuksen elinkaaren ajan!
EnstoNet -järjestelmä on suunniteltu EN 61535 standardin mukaisesti, ja niitä voi asentaa sähköalan ammattihenkilö tai heidän valvonnassa olevat opastetut henkilöt.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


