Varastointi päättyy

ENSTO - Lisätarvik.yleisriviliittimill - PM34.23

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lisätarvik.yleisriviliittimill - PM34.23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - muu

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 15 mm

  • Korkeus - 3 mm

  • Itsestään liimautuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677192258

Sähkönumero

1968093

Toimittajan tuotenumero

PM34.23

Tukkuerä

PM34.23

Teksti:

muu

Väri:

valkoinen

Leveys:

15 mm

Korkeus:

3 mm

Itsestään liimautuva:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Pituus:

90 mm

Merkintäliuska -

Ensto Clampo Pro -yleisliittimien ja haaroitusliittimien lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan