ENSTO - Lisätarvik.yleisriviliittimill - PM34.25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - muu
Väri - valkoinen
Leveys - 15 mm
Korkeus - 3 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Clampo Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677192272
Sähkönumero
1968095
Toimittajan tuotenumero
PM34.25
Tukkuerä
PM34.25
Teksti:
muu
Väri:
valkoinen
Leveys:
15 mm
Korkeus:
3 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Pituus:
90 mm
Merkintäliuska N
Ensto Clampo Pro -yleisliittimien ja haaroitusliittimien lisätarvike. Merkintäliuska \"N\"
Ensto Clampo Pro -yleisliittimien ja haaroitusliittimien lisätarvike. Merkintäliuska \"N\"


