ENSTO - Lukituslaite Waltteri - ESL4.05

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lukituslaite Waltteri - ESL4.05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677675850

Sähkönumero

3300330

Toimittajan tuotenumero

ESL4.05

Tukkuerä

15

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Sinetöimiskansi, 24 johdons.ESNV,ESSV -keskuksille

Mittauskeskusten lisätarvikkeet
Waltteri mittaus-, ryhmä-, IT-mittaus- ja IT-ryhmäkeskuksien pystyrivin komponenttien, standardin mukainen, työkalulla avattava lukituslaite.
Kaikki pystyrivin johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet voidaan turvallisesti kerralla lukita 0-asentoon, joka estää niiden tahattoman kytkemisen.
Rakennusaikainen sähkönsyöttö onnistuu helposti poistamalla moduulikohtainen haittalevy.
Käyttö ESNV, ESSV- keskuksille (ei sovellu ESSV...-IT, eikä peruskeskuksille PESSV ja PESAV).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan