ENSTO - Lumisuoja AVR7.2 vrt - AVL31 lumisuoja

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 250 mm

  • Leveys - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041171081

Sähkönumero

4117108

Toimittajan tuotenumero

AVL31

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suojakotelo

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

250 mm

Leveys:

230 mm

Korkeus:

260 mm

AVL31 Lumisuoja AVR7-valaisimille, musta teräs



AVR7.1/AVRK7.2
Yleisvalaisimet kuutiomaisella kuvulla. Runko mustaa ja kupu opaalia polykarbonaattia. Valonlähdevaihtoehtoina max.75W hehkulamppu tai 50W elohopealamppu. Yleisvalaisinkäyttöjen ohella suosittu myös numerovalaisimena. Seinäasennuksiin on saatavissa myös musta, teräksinen lumisuoja.