ENSTO - Lumisuoja AVR70 vrt - AVL30 lumisuoja (AVR70)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 135 mm
Leveys - 240 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041171050
Sähkönumero
4117105
Toimittajan tuotenumero
AVL30
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
135 mm
Leveys:
240 mm
Korkeus:
110 mm
Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulkokäyttöihin. Soveltuu katto- jaseinäasennuksiin. Materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Useinkäytetty myös numerovalaisimena. Seinäasennuksissa voidaan varustaa myöslumisuojalla.
Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulkokäyttöihin. Soveltuu katto- ja seinäasennuksiin. Materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Usein käytetty myös numerovalaisimena. Seinäasennuksissa voidaan varustaa myös lumisuojalla.
Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulkokäyttöihin. Soveltuu katto- ja seinäasennuksiin. Materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Usein käytetty myös numerovalaisimena. Seinäasennuksissa voidaan varustaa myös lumisuojalla.


