ENSTO - Lumisuoja AVR71 vrt - AVL68 lumisuoja (AVR71)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 208 mm
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
AVR71 LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041171111
Sähkönumero
4117111
Toimittajan tuotenumero
AVL68
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
208 mm
Leveys:
250 mm
Korkeus:
115 mm
AVL68 Lumisuoja AVR71-valaisimille, valkoinen
Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulkokäyttöihin. Soveltuu katto- ja seinäasennuksiin. Materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Usein käytetty myös numerovalaisimena. Seinäasennuksissa voidaan varustaa myös lumisuojalla.
Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulkokäyttöihin. Soveltuu katto- ja seinäasennuksiin. Materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Usein käytetty myös numerovalaisimena. Seinäasennuksissa voidaan varustaa myös lumisuojalla.



