ENSTO - Luukullisen kansi IP65 - OPCG36CS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677172946
Sähkönumero
3444832
Toimittajan tuotenumero
OPCG36CS
Tukkuerä
3
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
300 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


