ENSTO - Luukullisen kansi IP65 - OPCG36OS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Luukullisen kansi  IP65 - OPCG36OS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - ei

  • Soveltuu pohjalevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677173004

Sähkönumero

3444840

Toimittajan tuotenumero

OPCG36OS

Tukkuerä

1

Soveltuu kotelosyvyydelle:

600 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu kattolevyksi:

ei

Soveltuu pohjalevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Leveys:

300 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

harmaa

Koko 300 x 600 x 30 mm, savunharmaa ikkuna, edestä täysin avoin

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan