ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - DO6X6-KM PINTA-ASENNUSKEHYS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 605 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100486662

Sähkönumero

4202222

Toimittajan tuotenumero

DO6X6-KM

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Leveys:

605 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

70 mm

Läpinäkyvä:

ei

Ensto Dora on energiatehokas paneelivalaisinsarja, joka hyödyntää modernia backlit-teknologiaa. Valaisimet tarjoavat jopa 169 lm/W valotehokkuuden ja ovat saatavilla neljässä koossa: 300x600, 600x600, 300x1200 ja 600x1200 mm. Valon värit 830, 840, 930 ja 940 takaavat sopivan sävyn kaikkiin tiloihin. Valittavissa on mikroprisma- tai opaalihäikäisysuoja, jotka takaavat miellyttävän ja häikäisemättömän valaistuksen. Dora on ihanteellinen ratkaisu toimistoihin, neuvottelutiloihin, julkisiin tiloihin, rappukäytäviin ja ruokailualueille. IP55-luokituksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti myös terveydenhuollon tiloihin ja sairaaloihin.