ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - HB342 RIPUSTUS SARJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - väritön
Leveys - 20 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100495374
Sähkönumero
4117571
Toimittajan tuotenumero
HB342-SC
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
väritön
Leveys:
20 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Mekaaninen lisätarvike HB342 Ripustus-sarja
Uuden sukupolven tehokas ja vankkarakenteinen syväsäteilijä, joka on suunniteltu teollisuus- ja varastotiloihin, joissa vaaditaan suorituskykyä ja korkeita valoteknisiä ominaisuuksia. Valovirta on helposti säädettävissä DIP-kytkimillä, ja asennus onnistuu katto- tai seinäpintaan kulmasäädettävällä pinta-asennuskiinnikkeellä tai ripustusketjulla. Linssioptiikka tarjoaa ratkaisun myös kohteisiin, joissa edellytetään matalampaa kiusahäikäisyä.
Uuden sukupolven tehokas ja vankkarakenteinen syväsäteilijä, joka on suunniteltu teollisuus- ja varastotiloihin, joissa vaaditaan suorituskykyä ja korkeita valoteknisiä ominaisuuksia. Valovirta on helposti säädettävissä DIP-kytkimillä, ja asennus onnistuu katto- tai seinäpintaan kulmasäädettävällä pinta-asennuskiinnikkeellä tai ripustusketjulla. Linssioptiikka tarjoaa ratkaisun myös kohteisiin, joissa edellytetään matalampaa kiusahäikäisyä.


