ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - KISKOKIINNIPEPARI MP-311

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 70 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100454647
Sähkönumero
4390839
Toimittajan tuotenumero
FLJK4
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
70 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
51 mm
FLJK4 KISKOKIINNIKEPARI MP-311
FLJK-jousi- ja kiskokiinnikkeet Flip-tuotteiden asennukseen
FLJK-jousi- ja kiskokiinnikkeet Flip-tuotteiden asennukseen
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


