ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - STE15 PALLOSUOJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Materiaali - teräs
Pituus - 1190 mm
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100519506
Sähkönumero
4260183
Toimittajan tuotenumero
STE15-BPG
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Materiaali:
teräs
Pituus:
1190 mm
Leveys:
90 mm
Korkeus/syvyys:
11 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
STE15 PALLOSUOJARITILÄ


