ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - STELLA PINTA-ASENNUS SARJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - muu
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100519490
Sähkönumero
4260185
Toimittajan tuotenumero
STE-SMB
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
muu
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
STELLA PINTA-ASENNUS SARJA


