ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - VICTORIA PINTA-ASENNUS SARJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 4 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100495428
Sähkönumero
4117575
Toimittajan tuotenumero
VIC-SMB
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
4 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
300 mm
Läpinäkyvä:
ei
Mekaaninen lisätarvike VICTORIA ASENNUSKIINNIKKE
Victoria on energiatehokas ja pitkäikäinen, erinomaisella optiikkaratkaisulla varustettu palloiluhallien ja urheilutilojen valaisin, jonka jämäkkä runko ja kupuratkaisu on suunniteltu kestämään kolhuja ja kulutusta. Asennusvaihtoehtoina asennus suoraan kattopintaan ja lisätarvikkeilla kulmasäädettävä pinta-asennuskiinnike tai ripustussarja.
Victoria on energiatehokas ja pitkäikäinen, erinomaisella optiikkaratkaisulla varustettu palloiluhallien ja urheilutilojen valaisin, jonka jämäkkä runko ja kupuratkaisu on suunniteltu kestämään kolhuja ja kulutusta. Asennusvaihtoehtoina asennus suoraan kattopintaan ja lisätarvikkeilla kulmasäädettävä pinta-asennuskiinnike tai ripustussarja.


