ENSTO - Merkinantokoje - Hälytin, pun LED-valo,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - huonevalaisin/summeri
Jännitetyyppi - DC
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9016
Laitteen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011377055438
Sähkönumero
7007558
Toimittajan tuotenumero
NRSLS0834RMWW
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
huonevalaisin/summeri
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9016
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Hälytin punaisella LED-valolla, valkoinen


