ENSTO - Merkinantokoje - Hälytyksen kuittauspainike,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011377055490
Sähkönumero
7007565
Toimittajan tuotenumero
NRSLS0834ATWW
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9016
Nimellisjännite DC:
24...24 V
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
31 mm
Hälytyksen kuittauspainike, valkoinen


