Etusivu
Varastointi päättyy

ENSTO - Merkinantokoje - Hälytyspainike,mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkinantokoje - Hälytyspainike,mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Väri - musta

  • RAL-numero (vastaava) - 9005

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377065437

Sähkönumero

7007567

Toimittajan tuotenumero

NRSLS0834RTSW

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Hälytyspainike, musta

Hälytyspainike voidaan kytkeä vetonaruhätäkutsupainikkeen rinnalle tai sijaan hätäkutsujärjestelmän (7007562) osaksi.