ENSTO - Merkinantokoje - Hälytyspainike,val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkinantokoje - Hälytyspainike,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero (vastaava) - 9016

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377065413

Sähkönumero

7007559

Toimittajan tuotenumero

NRSLS0834RTWW

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9016

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Hälytyspainike, valkoinen

Hälytyspainike voidaan kytkeä vetonaruhätäkutsupainikkeen rinnalle tai sijaan hätäkutsujärjestelmän (7007501) osaksi.