ENSTO - Merkinantokoje Intro - Hälytin, pun LED-valo, musta

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkinantokoje Intro - Hälytin, pun LED-valo, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huonevalaisin/summeri

  • Jännitetyyppi - DC

  • Väri - musta

  • RAL-numero (vastaava) - 9005

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100494773

Sähkönumero

7007570

Toimittajan tuotenumero

NRSLS0834RMSWFI

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

huonevalaisin/summeri

Jännitetyyppi:

DC

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Hälytin punaisella LED-valolla, musta

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan