ENSTO - Merkinantokoje Intro - Hälytyspainike, valk

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkinantokoje Intro - Hälytyspainike, valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero (vastaava) - 9016

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677338458

Sähkönumero

7007506

Toimittajan tuotenumero

NRSLS0834RTWWFI

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9016

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Hälytyspainike, valkoinen

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan