ENSTO - Merkinantokoje Intro - Inva-WC-hätäkutsujärj. musta

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkinantokoje Intro - Inva-WC-hätäkutsujärj. musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - täydellinen sarja

  • Jännitetyyppi - DC

  • Väri - musta

  • RAL-numero (vastaava) - 9005

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100494797

Sähkönumero

7007574

Toimittajan tuotenumero

NRSLS0834SWFI

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

täydellinen sarja

Jännitetyyppi:

DC

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Inva-WC-hätäkutsujärjestelmä, musta

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan